Atole - Bac 2 travees PC+8R+TC + VA 200mm de prof BL - Box 12 a 25 - BTT50BLBX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 8
couleur - blanc
hauteur - 1145 mm
largeur - 550 mm
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482603877
Réf. Sonepar
00652001144
Réf. Fournisseur
BTT50BLBX
Marque
Atole
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
8
couleur:
blanc
hauteur:
1145 mm
largeur:
550 mm
profondeur:
200 mm
type de couverture:
sans
profondeur d'encastrement:
199 mm
hauteur d'encastrement:
1120 mm
largeur d'encastrement:
530 mm
profondeur intérieure:
200 mm
numéro RAL:
9016
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bac encastré volume attenant. Economique grâce à son support de prises intégré qui, par simple pliage, vous permet d'installer 2 prises de courant positionnées juste au-dessus du volume attenant. Bac en 1 ou 2 travées. Obturateurs sécables intégrés au bac. Bac encastré rigide avec système de fixation intégré.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement avec volume attenant 13 Modules et 2 travées pour tableaux d'abonnés.
Un produit Atole
Découvrez toute la gamme Atole


