Atole - Bac d'encastrement 18 modules acier blanc ? 1 travée / 4 rangées ? P160 mm - BTM416BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 3
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 879 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482604188
Réf. Sonepar
00652000701
Réf. Fournisseur
BTM416BL
Marque
Atole
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
3
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
879 mm
largeur:
408 mm
profondeur:
160 mm
type de couverture:
sans
profondeur d'encastrement:
159 mm
hauteur d'encastrement:
870 mm
largeur d'encastrement:
390 mm
numéro RAL:
9016
résistant aux UV:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Atole
Découvrez toute la gamme Atole


