Atole - Bac tech 1 travee 18 modules PC+3R ou PC+2R+1R 160mm de profondeur - BTM416

CopieCopie
Atole - Bac tech 1 travee 18 modules PC+3R ou PC+2R+1R 160mm de profondeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 3

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • hauteur - 879 mm

  • largeur - 408 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482604195

Réf. Sonepar

00652000700

Réf. Fournisseur

BTM416

Marque

Atole

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

3

matériau du boîtier/corps:

acier

hauteur:

879 mm

largeur:

408 mm

profondeur:

160 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

159 mm

hauteur d'encastrement:

870 mm

largeur d'encastrement:

390 mm

résistant aux UV:

Oui

Le bac 1 travée pour coffret 18 modules de 1 à 3 rangées. Le bac non peint peut accueillir 1 platine de comptage, 1 coffret 3 rangées ou 1 platine de comptage,1 coffret de 1 et 2 rangées.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement avec volume attenant 18 Modules et 1 travée pour tableaux d'abonnés.

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole