Atole - Bac tech 1 travee PC+1R - BT116

CopieCopie
Atole - Bac tech 1 travee PC+1R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 1

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • hauteur - 499 mm

  • largeur - 300 mm

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482604621

Réf. Sonepar

00652000041

Réf. Fournisseur

BT116

Marque

Atole

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

hauteur:

499 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

160 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

159 mm

hauteur d'encastrement:

490 mm

largeur d'encastrement:

280 mm

résistant aux UV:

Oui

Le bac 1 travée est adapté au coffret de distribution 13 modules, 1 rangée. Le bac non peint peut accueillir une platine de comptage et un coffret 1 rangée.

Les Atouts de l'article:

Bac d'encastrement pour tableaux d'équipements pour les permis de construire déposés avant le 1er septembre 2016. Système de fixation rapide intégré (plaque de plâtre, tasseaux bois, rail métallique). Découpe cloison : repères de découpe intégrés au bac. Obturateurs sécables et repositionnables intégrés au bac.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement pour tableaux d'abonnés.

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole