Atole - Bac tech 1 travee PC+2R BL - BT216BL

CopieCopie
Atole - Bac tech 1 travee PC+2R BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 2

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 629 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

1 - GT?Lec

EAN

3701482604577

Réf. Sonepar

00652000048

Réf. Fournisseur

BT216BL

Marque

Atole

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

2

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

629 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

160 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

159 mm

hauteur d'encastrement:

620 mm

largeur d'encastrement:

280 mm

numéro RAL:

9016

résistant aux UV:

Oui

Le bac 1 travée est adapté aux coffrets de distribution 1 ou 2 rangées. Le bac peint en blanc peut accueillir une platine de comptage et un coffret 1 ou 2 rangées.

Les Atouts de l'article:

Bac d'encastrement pour tableaux d'équipements pour les permis de construire déposés avant le 1er septembre 2016. Système de fixation rapide intégré (plaque de plâtre, tasseaux bois, rail métallique). Découpe cloison : repères de découpe intégrés au bac. Obturateurs sécables et repositionnables intégrés au bac.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement 13 Modules et 1 travée pour tableaux d'abonnés.