Atole - Bac tech 1 travee PC+4R ou PC+2R+TC ou PC+2R+1R BL - BT416BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 4
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 879 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482604492
Réf. Sonepar
00652000060
Réf. Fournisseur
BT416BL
Marque
Atole
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
4
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
879 mm
largeur:
300 mm
profondeur:
160 mm
type de couverture:
sans
profondeur d'encastrement:
159 mm
hauteur d'encastrement:
870 mm
largeur d'encastrement:
280 mm
numéro RAL:
9016
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement 13 Modules et 1 travée pour tableaux d'abonnés.
Un produit Atole
Découvrez toute la gamme Atole


