Atole - Bac tech 2 travees BL - PC+4R +TC+VA+fixTC ht 300mm - Box 20 a  40 - BTT20VABLBX

CopieCopie
Atole - Bac tech 2 travees BL - PC+4R +TC+VA+fixTC ht 300mm - Box 20 a  40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 4

  • couleur - blanc

  • hauteur - 685 mm

  • largeur - 550 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482604034

Réf. Sonepar

00652001155

Réf. Fournisseur

BTT20VABLBX

Marque

Atole

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

4

couleur:

blanc

hauteur:

685 mm

largeur:

550 mm

profondeur:

200 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

199 mm

hauteur d'encastrement:

660 mm

largeur d'encastrement:

530 mm

numéro RAL:

9016

résistant aux UV:

Oui

Box 20 à 40 bacs 2 travées, adaptés aux coffrets 13 modules 1 à 4 rangées. Bac peint en BL avec volume attenant peut accueillir 1 platine de comptage 1 coffret 4 rangées et 1 tableau de comm. stand.

Les Atouts de l'article:

Bac encastré volume attenant. Le bac encastré VABL est un modèle compact. Il dispose de trous pré percés permettant de fixer dans le bac un coffret de communication de taille standard et universelle. Des obturateurs ainsi qu'un support de prises intégré permettent d'installer deux prises de courant 45 x 45 mm positionnables au-dessus du volume attenant.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement avec volume attenant 13 Modules et 2 travées pour tableaux d'abonnés.

Atole

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole