Atole - Bac tech 2 travees PC+3R+1R en 160mm de profondeur BL - BTT16BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 4
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 540 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
1 - GT?Lec
EAN
3701482604126
Réf. Sonepar
00652000706
Réf. Fournisseur
BTT16BL
Marque
Atole
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
4
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
540 mm
largeur:
550 mm
profondeur:
160 mm
type de couverture:
sans
profondeur d'encastrement:
159 mm
hauteur d'encastrement:
530 mm
largeur d'encastrement:
530 mm
numéro RAL:
9016
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bac encastré volume attenant. Le bac encastré VABL est un modèle compact. Il dispose de trous pré percés permettant de fixer dans le bac un coffret de communication de taille standard et universelle. Des obturateurs ainsi qu'un support de prises intégré permettent d'installer deux prises de courant 45 x 45 mm positionnables au dessus du volume attenant.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement 13 Modules et 2 travées pour tableaux d'abonnés.


