Atole - Bac tech 2 travees PC+6R+1R en 160mm de profondeur - BTT36

CopieCopie
Atole - Bac tech 2 travees PC+6R+1R en 160mm de profondeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 7

  • hauteur - 790 mm

  • largeur - 550 mm

  • profondeur - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482603952

Réf. Sonepar

00652000759

Réf. Fournisseur

BTT36

Marque

Atole

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

7

hauteur:

790 mm

largeur:

550 mm

profondeur:

160 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

159 mm

hauteur d'encastrement:

780 mm

largeur d'encastrement:

530 mm

résistant aux UV:

Oui

Bac 2 travées pour coffret 13 modules de 1 à 7 rangées. Le bac non peint peut accueillir une platine de comptage, 1 coffret 6 rangées et 1 coffret 1 rangée.

Les Atouts de l'article:

Bac encastré volume attenant. Le bac encastré VABL est un modèle compact. Il dispose de trous pré percés permettant de fixer dans le bac un coffret de communication de taille standard et universelle. Des obturateurs ainsi qu'un support de prises intégré permettent d'installer deux prises de courant 45 x 45 mm positionnables au dessus du volume attenant.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement pour tableaux d'abonnés.

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole