Atole - Box de bacs 2T BL - PC+4R+TC ht 300 avec VA integre - Box de 20 a 40 - BTT40VABLBX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 5
couleur - blanc
hauteur - 920 mm
largeur - 550 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482603921
Réf. Sonepar
00652260392
Réf. Fournisseur
BTT40VABLBX
Marque
Atole
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
5
couleur:
blanc
hauteur:
920 mm
largeur:
550 mm
profondeur:
200 mm
type de couverture:
sans
profondeur d'encastrement:
199 mm
hauteur d'encastrement:
895 mm
largeur d'encastrement:
530 mm
numéro RAL:
9016
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bac encastré volume attenant. Le bac encastré VABL est un modèle compact. Il dispose de trous pré percés permettant de fixer dans le bac un coffret de communication de taille standard et universelle. Des obturateurs ainsi qu'un support de prises intégré permettent d'installer deux prises de courant 45 x 45 mm positionnables au-dessus du volume attenant.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement avec volume attenant 13 Modules et 2 travées pour tableaux d'abonnés.
Un produit Atole
Découvrez toute la gamme Atole


