Atole - Coffret d'hab. 18 Modules PC+4R+1R 1140 x 450 x 140 mm - RCHM186

CopieCopie
Atole - Coffret d'hab. 18 Modules PC+4R+1R 1140 x 450 x 140 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482601019

Réf. Sonepar

00652000477

Réf. Fournisseur

RCHM186

Marque

Atole

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

18

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

1170 mm

largeur:

450 mm

profondeur:

140 mm

finition du couvercle:

fermé

numéro RAL:

9016

Coffret d'habillage 1 travée (1 rangée 18 modules) en acier blanc. Il peut accueillir une platine de comptage et 2 coffrets de 1 et 4 rangées.

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole