Atole - Coffret d'hab. PC+3R 790 x 340 x 140 mm avec miroir verre - RCH300MIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482601156
Réf. Sonepar
00652001110
Réf. Fournisseur
RCH300MIR
Marque
Atole
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
13
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
790 mm
largeur:
340 mm
profondeur:
140 mm
finition du couvercle:
fermé
numéro RAL:
9016
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : coffret d'habillage pour tableaux électriques.
Un produit Atole
Découvrez toute la gamme Atole


