Atole - Coffret d'hab. PC+4R ou PC+2R+1R 920 x 340 x 140 mm - RCH400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
1 - GT?Lec
EAN
3701482601132
Réf. Sonepar
00652000245
Réf. Fournisseur
RCH400
Marque
Atole
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
13
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
920 mm
largeur:
340 mm
profondeur:
140 mm
finition du couvercle:
fermé
numéro RAL:
9016
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : coffret d'habillage pour tableaux électriques.



