Atole - Coffret prises monte et cable 4 PC MONO 16A PC TETRA 16A +AU - FCC4P16TRI16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 400 V
largeur - 330 mm
hauteur - 500 mm
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482603792
Réf. Sonepar
00652001210
Réf. Fournisseur
FCC4P16TRI16
Marque
Atole
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
400 V
largeur:
330 mm
hauteur:
500 mm
indice de protection (IP):
IP44
profondeur:
155 mm
modèle:
coffret mobile de distribution
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1
Les Atouts de la gamme:
Solution pour la gaine technique électrique : coffret de chantier triphasé.


