Atole - Doubles spots piquets solaires BF Light BF-SPIKE2SOL - LBF-SPIKE2SOL

CopieCopie
Atole - Doubles spots piquets solaires BF Light BF-SPIKE2SOL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701179603739

Réf. Sonepar

00652960373

Réf. Fournisseur

LBF-SPIKE2SOL

Marque

Atole

flux lumineux utile:

400 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

sans

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

traitement de la surface:

plastifié

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DSI:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

A

régulation constante du flux lumineux:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...60 °C

couleur de la lumière:

jaune

flux lumineux:

200...200 lm

intensité lumineuse:

934 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

niveaux

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

longueur:

80 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

100 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Spots piquets Solaires noir X2 fixation sailli ou sur piquet ( inclus ) 3000°K 2x200lm - faisceau 30° -2x3m de câble - IP65 - IK07 - Thermoplastique ABS

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole