Atole - Façade étanche à l'air RT2012 4 loquets 1/4 tour manuels+cadre renforcé - ZPAE42C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 596 mm
largeur - 513 mm
profondeur - 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482600463
Réf. Sonepar
00652001116
Réf. Fournisseur
ZPAE42C
Marque
Atole
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
596 mm
largeur:
513 mm
profondeur:
35 mm
numéro RAL:
9016
pays de fabrication:
FRANCE
Façade étanche à l'air RT2012 4 loquets 1/4 tour manuels + cadre renforcé.
Un produit Atole
Découvrez toute la gamme Atole


