Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Atole - Goulotte câblage ajourée 60 x 60 mm gris Pro ? (2M) - FGC6060GRPRO

CopieCopie
Atole - Goulotte câblage ajourée 60 x 60 mm gris Pro ? (2M)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 48 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482608520

Réf. Sonepar

00652260852

Réf. Fournisseur

FGC6060GRPRO

Marque

Atole

Goulotte de câblage ajourée 60 x 60 mm, gris Pro, (2M). Permet d’organiser et protéger les câbles tout en offrant un accès facile pour installation et maintenance.

Les Atouts de l'article:

Une solution propre et rapide pour vos installations électriquesFabriquées en PVC rigide blancDisponibles en plusieurs dimensions (ex. : 40x60, 60x80, 250x70 mm)Fournies en barres de 2 mètres, vendues au mètre linéaireInstallation facile, idéale pour le passage et la protection des câblesFinition propre, adaptée aux environnements résidentiels ou tertiairesStock permanent et excellent rapport qualité/prix

Les Atouts de la gamme:

GT’LEC regroupe des produits essentiels pour les installations électriques : simples, robustes et toujours en stock.Goulottes PVC : plusieurs dimensions (40x60, 60x80, 250x70...).Barres de 2 m – vendues au mètre linéaireCoffrets ABS : vides ou pré-équipés, adaptés aux chantiers résidentiels et tertiaires.Compatibles avec accessoires standardsAccessoires de câblage : coudes, tubes IRO, embouts, séparateurs, etc.

Quelques mots du fabricant :

Fondée en 1992 par Robert-Paul Audibert, l’entreprise ATOLE s’est imposée comme une référence dans l’habillage de la gaine technique du logement. Forte de plus de 30 ans d’expérience et désormais dirigée par sa fille Christel Audibert, ATOLE est aujourd’hui leader en France dans la fabrication de bacs d’encastrement en métal pour la Gaine Technique du Logement (GTL).ATOLE dispose aussi d’une activité de métallerie/serrurerie, répondant aux marchés privés et publics. Nous fabriquons divers ouvrages métalliques, tels que des structures en acier pour des bâtiments industriels, des garde-corps, des escaliers sur-mesure ou encore des clôtures, portails, caillebotis, portes de parking et de garage. Cette polyvalence lui permet d’accompagner ses clients dans des projets variés tout en offrant une grande expertise et flexibilité.

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole