Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atole - Lot 4 bacs 13 modules acier blanc ? 2 travées / 3 rangées ? P160 mm - BTT16BLX4

CopieCopie
Atole - Lot 4 bacs 13 modules acier blanc ? 2 travées / 3 rangées ? P160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 4

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 540 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482604119

Réf. Sonepar

00652000817

Réf. Fournisseur

BTT16BLX4

Marque

Atole

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

4

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

540 mm

largeur:

550 mm

profondeur:

160 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

159 mm

hauteur d'encastrement:

530 mm

largeur d'encastrement:

530 mm

numéro RAL:

9016

résistant aux UV:

Oui

Lot 4 bacs d'encastrement GTL 13 modules conçus pour intégration d’un ETEL encastré. Bac acier blanc : peut accueillir une platine de comptage, un tableau de communication et un coffret 3 rangées. Profondeur 160 mm.

Les Atouts de l'article:

Bac d'encastrement pour tableaux d'équipements pour les permis de construire déposés avant le 1er septembre 2016. Système de fixation rapide intégré (plaque de plâtre, tasseaux bois, rail métallique). Découpe cloison : repères de découpe intégrés au bac. Obturateurs sécables et repositionnables intégrés au bac.

Les Atouts de la gamme:

ATOLE, votre partenaire de confiance dans l’habillage technique du bâtiment.Au service des professionnels du bâtiment confrontés chaque jour à de nouveaux défis, ATOLE s’impose comme leader français dans la conception et la fabrication de solutions d’habillage technique en acier. Basée à Castries, notre entreprise conçoit des bacs, rehausses et habillages destinés à l’aménagement des gaines techniques électriques, hydrauliques ainsi qu’aux groupes extérieurs de ventilation.Engagée dans une démarche d’innovation constante, ATOLE adapte ses produits aux normes et réglementations en vigueur, garantissant ainsi la conformité et la fiabilité de vos ouvrages.Découvrez notre gamme GT'LEC : bacs d’encastrement avec volume attenant, rehausses techniques, coffrets d’habillage et tableaux de communicationChaque solution est pensée pour faciliter l’intégration, assurer la durabilité et simplifier la maintenance, tout en répondant aux exigences spécifiques de vos chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Fondée en 1992 par Robert-Paul Audibert, l’entreprise ATOLE s’est imposée comme une référence dans l’habillage de la gaine technique du logement. Forte de plus de 30 ans d’expérience et désormais dirigée par sa fille Christel Audibert, ATOLE est aujourd’hui leader en France dans la fabrication de bacs d’encastrement en métal pour la Gaine Technique du Logement (GTL).ATOLE dispose aussi d’une activité de métallerie/serrurerie, répondant aux marchés privés et publics. Nous fabriquons divers ouvrages métalliques, tels que des structures en acier pour des bâtiments industriels, des garde-corps, des escaliers sur-mesure ou encore des clôtures, portails, caillebotis, portes de parking et de garage. Cette polyvalence lui permet d’accompagner ses clients dans des projets variés tout en offrant une grande expertise et flexibilité.

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole