Atole - Lot de 4 Bacs tech 2 travees PC+4R+1R en 160mm de profondeur - BTT26X4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 5
hauteur - 670 mm
largeur - 550 mm
profondeur - 160 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482603976
Réf. Sonepar
00652000820
Réf. Fournisseur
BTT26X4
Marque
Atole
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
5
hauteur:
670 mm
largeur:
550 mm
profondeur:
160 mm
type de couverture:
sans
profondeur d'encastrement:
159 mm
hauteur d'encastrement:
660 mm
largeur d'encastrement:
530 mm
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement 13 Modules et 2 travées pour tableaux d'abonnés.
Un produit Atole
Découvrez toute la gamme Atole


