Atole - Partie demontable pour P+cadre integre 731*274mm MIROIR - GTA105MIR

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 830 mm

  • largeur - 341 mm

  • profondeur - 29 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482603341

Réf. Sonepar

00652001065

Réf. Fournisseur

GTA105MIR

Marque

Atole

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

830 mm

largeur:

341 mm

profondeur:

29 mm

numéro RAL:

9016

Partie démontable pour porte saillie et cadre intégré miroir. Dimension de passage : 731 x 274 mm.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole