Atole - Partie demontable pour PAT 776*270mm - GTA102

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • profondeur - 30 mm

  • numéro RAL - 9016

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

1 - GT?Lec

EAN

3701482603365

Réf. Sonepar

00652000428

Réf. Fournisseur

GTA102

Marque

Atole

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

profondeur:

30 mm

numéro RAL:

9016

Partie démontable pour porte affleurante PAT. Dimensions de passage : 776 x 270 mm.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.