Atole - Pied metallique rouge pour coffrets Ht 635mm L 265mm - FCCSUP635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - support
matériau - acier
longueur - 635 mm
largeur - 265 mm
épaisseur - 520 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
1 - GT?Lec
EAN
3701482603778
Réf. Sonepar
00652001236
Réf. Fournisseur
FCCSUP635
Marque
Atole
type d'accessoire/pièce détachée:
support
matériau:
acier
longueur:
635 mm
largeur:
265 mm
épaisseur:
520 mm
accessoire:
Oui
Pied métallique rouge pour coffrets Ht 635mm L 265mm


