Atole - Porte affleurante Connect pour BTT4 - PATT4C

CopieCopie
Atole - Porte affleurante Connect pour BTT4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 946 mm

  • largeur - 582 mm

  • profondeur - 27 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482601651

Réf. Sonepar

00652001255

Réf. Fournisseur

PATT4C

Marque

Atole

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

946 mm

largeur:

582 mm

profondeur:

27 mm

type de couverture:

porte

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Porte affleurante peint en blanc Connect pour BTT4
Atole

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole