Atole - Porte affleurante pour BT2 - PAT2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 671 mm
largeur - 334 mm
profondeur - 27 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
1 - GT?Lec
EAN
3701482601965
Réf. Sonepar
00652000203
Réf. Fournisseur
PAT2
Marque
Atole
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
671 mm
largeur:
334 mm
profondeur:
27 mm
type de couverture:
porte
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Laissez-vous tenter par la porte en finition affleurante. Configuration possible en arrivée toute hauteur, haute et basse. Elle s'intégrera parfaitement à votre intérieur.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.


