Atole - Porte affleurante pour BT2 avec serrure a  clef - PAT2GSS

CopieCopie
Atole - Porte affleurante pour BT2 avec serrure a  clef

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 671 mm

  • largeur - 334 mm

  • profondeur - 27 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482601958

Réf. Sonepar

00652001079

Réf. Fournisseur

PAT2GSS

Marque

Atole

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

671 mm

largeur:

334 mm

profondeur:

27 mm

type de couverture:

porte

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Oui

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Porte affleurante peint en blanc 1 travée avec serrure à clef pour bac d'encastrement BT2.

Les Atouts de l'article:

Laissez-vous tenter par la porte en finition affleurante avec serrure à clef. Configuration possible en arrivée toute hauteur, haute et basse. Elle s'intégrera parfaitement à votre intérieur.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.

Atole

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole