Atole - Porte affleurante pour BT721C - PAT71

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 1217 mm
largeur - 334 mm
profondeur - 27 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482601842
Réf. Sonepar
00652001270
Réf. Fournisseur
PAT71
Marque
Atole
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
1217 mm
largeur:
334 mm
profondeur:
27 mm
type de couverture:
porte
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
résistant aux UV:
Oui
Un produit Atole
Découvrez toute la gamme Atole


