Atole - Porte affleurante pour BTT06 avec serrure a clef - PATT0GSS

CopieCopie
Atole - Porte affleurante pour BTT06 avec serrure a clef

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 338 mm

  • largeur - 582 mm

  • profondeur - 27 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482601750

Réf. Sonepar

00652001231

Réf. Fournisseur

PATT0GSS

Marque

Atole

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

338 mm

largeur:

582 mm

profondeur:

27 mm

type de couverture:

porte

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Oui

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Porte affleurantepeint en blanc pour BTT06 avec serrure à clef

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole