Atole - Porte affleurante pour BTT46 - PATT4

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 946 mm

  • largeur - 582 mm

  • profondeur - 27 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482601668

Réf. Sonepar

00652000459

Réf. Fournisseur

PATT4

Marque

Atole

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

946 mm

largeur:

582 mm

profondeur:

27 mm

type de couverture:

porte

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Porte affleurante peint en blanc 2 travées pour bac d'encastrement BTT46.

Les Atouts de l'article:

Laissez-vous tenter par la porte en finition affleurante. Configuration possible en arrivée toute hauteur, haute et basse. Elle s'intégrera parfaitement à votre intérieur.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole