Atole - Porte encastrée pour bac 2 travées BTT26CBL ? H1543 mm - PITTXPO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 1543 mm
largeur - 598 mm
profondeur - 59 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482601583
Réf. Sonepar
00652001180
Réf. Fournisseur
PITTXPO
Marque
Atole
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
1543 mm
largeur:
598 mm
profondeur:
59 mm
type de couverture:
porte
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
résistant aux UV:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Atole
Découvrez toute la gamme Atole


