Atole - Porte étanche à l'air RT2012 avec fermeture manuelle (4 loquets) - ZPAE42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 596 mm
largeur - 513 mm
profondeur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482600470
Réf. Sonepar
00652000869
Réf. Fournisseur
ZPAE42
Marque
Atole
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
596 mm
largeur:
513 mm
profondeur:
30 mm
type de couverture:
porte
numéro RAL:
9016
pays de fabrication:
FRANCE
Porte étanche à l'air RT2012 avec fermeture manuelle (4 loquets).
Un produit Atole
Découvrez toute la gamme Atole


