Atole - Porte saill. pr BT616 miroir verre toute largeur - P6MIR

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 1170 mm

  • largeur - 340 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482602092

Réf. Sonepar

00652000724

Réf. Fournisseur

P6MIR

Marque

Atole

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

1170 mm

largeur:

340 mm

profondeur:

21.5 mm

type de couverture:

porte

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Porte saillie peint en blanc miroir verre toute largeur en 1 travée pour bac d'encastrement.

Les Atouts de l'article:

La gamme MIROIR permet de concilier solution esthétique et utile haut de gamme avec besoins techniques. Cette gamme est uniquement proposée en finition saillie.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole