Atole - Porte saill. pr BTT3 etanche a  l'air RT2012 - PS3E

CopieCopie
Atole - Porte saill. pr BTT3 etanche a  l'air RT2012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 860 mm

  • largeur - 580 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

1 - GT?Lec

EAN

3701482601422

Réf. Sonepar

00652001026

Réf. Fournisseur

PS3E

Marque

Atole

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

860 mm

largeur:

580 mm

profondeur:

21.5 mm

type de couverture:

porte

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Porte saillie peint en blanc pour bac d'encastrement 2 travées BTT3 étanche à l'air RT2012.

Les Atouts de l'article:

La porte de la gamme PERFORM est spécialement conçue pour étanche à l'air. Elle augmente l'efficacité énergétique de votre logement. Elle existe en trappe d'accès aux combles et en porte pour bac encastrable.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.