Atole - Porte saillie Miroir pour BTT5 - PS50MIR

CopieCopie
Atole - Porte saillie Miroir pour BTT5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 1170 mm

  • largeur - 581.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482604911

Réf. Sonepar

00652260491

Réf. Fournisseur

PS50MIR

Marque

Atole

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

1170 mm

largeur:

581.4 mm

profondeur:

21.5 mm

type de couverture:

porte

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Porte saillie Miroir peint en blanc pour BTT5

Les Atouts de l'article:



Les Atouts de la gamme:

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole