Atole - Porte saillie pour BT616 avec serrure a  cle - P6GSS

CopieCopie
Atole - Porte saillie pour BT616 avec serrure a  cle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 1170 mm

  • largeur - 340 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482602108

Réf. Sonepar

00652001076

Réf. Fournisseur

P6GSS

Marque

Atole

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

1170 mm

largeur:

340 mm

profondeur:

21.5 mm

type de couverture:

porte

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Oui

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Porte saillie blanche 1 travée peint en blanc avec serrure à clé pour bac d'encastrement BT616.

Les Atouts de l'article:

Laissez-vous tenter par la porte en finition saillie avec serrure à clef. Configuration possible en arrivée toute hauteur, haute et basse. Elle s'intégrera parfaitement à votre intérieur.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole