Atole - Porte saillie pour BTT avec plaque obturateurs ajustables - PS5PO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 1195 mm
largeur - 580 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
1 - GT?Lec
EAN
3701482601309
Réf. Sonepar
00652001030
Réf. Fournisseur
PS5PO
Marque
Atole
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
1195 mm
largeur:
580 mm
profondeur:
21.5 mm
type de couverture:
porte
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Porte en finition saillie avec plaque d'obturateurs sécables. La porte PS5PO est équipée d'une plaque d'obturateurs permettant d'intégrer en toute hauteur, des bacs de formats différents. Les portes avec plaque d'obturateurs sécables sont toujours en finition saillie.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.



