ATRALTECH - 4 piles lithium LR06 - RXU23X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité - 3000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
modèle - lithium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599530000156
Réf. Sonepar
08409000002
Réf. Fournisseur
RXU23X
Marque
ATRALTECH
capacité:
3000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
modèle:
lithium
longueur:
60 mm
largeur:
29.2 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit ATRALTECH
Découvrez toute la gamme ATRALTECH


