ATRALTECH - Récepteur extérieur 230V / 230V - DL781AX

ATRAL SECURITY
CopieCopie
ATRALTECH - Récepteur extérieur 230V / 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • couleur - beige

  • mode boutons - Oui

  • mode commutation - Non

  • module/platine - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599430024542

Réf. Sonepar

08409002454

Réf. Fournisseur

DL781AX

Marque

ATRALTECH

mode de pose:

saillie

couleur:

beige

mode boutons:

Oui

mode commutation:

Non

module/platine:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

Récepteur extérieur 230V / 230V

Les Atouts de la gamme:

Atral, l'alarme sans fil inviolable, robuste, durable et made in France

Quelques mots du fabricant :

Ceci n’est pas une alarme radio. C’est une alarme Atral !

Un produit ATRALTECH

Découvrez toute la gamme ATRALTECH