Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

ATRALTECH - Batt. secondaire Li-Ion (3,7V - 1,2Ah) - RXU03X

ATRAL SECURITY
CopieCopie
ATRALTECH - Batt. secondaire Li-Ion (3,7V - 1,2Ah)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité - 1200 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

  • modèle - lithium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599435018744

Réf. Sonepar

08409501874

Réf. Fournisseur

RXU03X

Marque

ATRALTECH

capacité:

1200 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

modèle:

lithium

utilisation dans la zone Ex:

Non

Batterie secondaire Li-Ion (3,7V - 1,2Ah)

Les Atouts de la gamme:

Atral, l'alarme sans fil inviolable, robuste, durable et made in France

Quelques mots du fabricant :

Ceci n’est pas une alarme radio. C’est une alarme Atral !
ATRALTECH

Un produit ATRALTECH

Découvrez toute la gamme ATRALTECH