ATRALTECH - Batterie lithium (Li-Mn02) 3V type 2016 - BATLI07

ATRAL SECURITY
CopieCopie
ATRALTECH - Batterie lithium (Li-Mn02) 3V type 2016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 80 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599435000497

Réf. Sonepar

08409500049

Réf. Fournisseur

BATLI07

Marque

ATRALTECH

tension nominale:

3 V

capacité:

80 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

modèle:

lithium

hauteur, borne comprise:

14 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

Batterie lithium dioxyde de manganèse (Li-Mn02) 3V type 2016

Les Atouts de la gamme:

Atral, l'alarme sans fil inviolable, robuste, durable et made in France

Quelques mots du fabricant :

Ceci n’est pas une alarme radio. C’est une alarme Atral !