ATRALTECH - Batterie lithium (Li-Mn02) 6V - BATLI03
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 6 V
capacité - 160 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599435000459
Réf. Sonepar
08409500045
Réf. Fournisseur
BATLI03
Marque
ATRALTECH
tension nominale:
6 V
capacité:
160 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
modèle:
lithium
longueur:
25 mm
hauteur, borne comprise:
25.2 mm
largeur:
13 mm
diamètre:
13 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit ATRALTECH
Découvrez toute la gamme ATRALTECH


