ATRALTECH - Batterie lithium (Li-SOCl2) 3,6V - 5Ah - BATLI01

ATRAL SECURITY
CopieCopie
ATRALTECH - Batterie lithium (Li-SOCl2) 3,6V - 5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 5800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599435000435

Réf. Sonepar

08409500043

Réf. Fournisseur

BATLI01

Marque

ATRALTECH

tension nominale:

3.6 V

capacité:

5800 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

modèle:

lithium

longueur:

50 mm

hauteur, borne comprise:

48 mm

largeur:

26 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Batterie lithium chlorure de thionyle (Li-SOCl2) 3,6V - 5Ah

Un produit ATRALTECH

Découvrez toute la gamme ATRALTECH