ATRALTECH - Batterie lithium (Li-SOCl2) 7,2V ? 13Ah - BATLI02

ATRAL SECURITY
CopieCopie
ATRALTECH - Batterie lithium (Li-SOCl2) 7,2V ? 13Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 13000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599435000442

Réf. Sonepar

08409500044

Réf. Fournisseur

BATLI02

Marque

ATRALTECH

tension nominale:

7.2 V

capacité:

13000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

modèle:

lithium

longueur:

82 mm

hauteur, borne comprise:

84 mm

largeur:

69.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Batterie lithium chlorure de thionyle (Li-SOCl2) 7,2V ? 13Ah

Un produit ATRALTECH

Découvrez toute la gamme ATRALTECH