ATRALTECH - Bloc lithium 2 x (3 V - 2,4 Ah) - RXU02X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité - 26000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
modèle - lithium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599435017884
Réf. Sonepar
08409501788
Réf. Fournisseur
RXU02X
Marque
ATRALTECH
capacité:
26000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
modèle:
lithium
longueur:
75 mm
largeur:
69 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit ATRALTECH
Découvrez toute la gamme ATRALTECH


