ATRALTECH - Bloc lithium (3 V - 3 Ah) - RXU15X

ATRAL SECURITY
CopieCopie
ATRALTECH - Bloc lithium (3 V - 3 Ah)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité - 3000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

  • modèle - lithium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599435023779

Réf. Sonepar

08409502377

Réf. Fournisseur

RXU15X

Marque

ATRALTECH

capacité:

3000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

modèle:

lithium

longueur:

60 mm

hauteur, borne comprise:

66.34 mm

largeur:

29.2 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Bloc lithium (3 V - 3 Ah)

Un produit ATRALTECH

Découvrez toute la gamme ATRALTECH