ATRALTECH - Centrale sirène vocale 6 gr/60 dét. - DL360AX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de groupes de signalisation - 0
nombre de groupes de sabotage - 0
nombre de groupes d'assaut - 0
appeleur automatique intégré - Non
tension de fonctionnement - 4.5 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599430024290
Réf. Sonepar
08409002429
Réf. Fournisseur
DL360AX
Marque
ATRALTECH
nombre de groupes de signalisation:
0
nombre de groupes de sabotage:
0
nombre de groupes d'assaut:
0
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
4.5 V
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
1
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
0
mémoire d'événements:
Oui
convient pour un usage domotique:
Non
liaison radio:
Oui
avec alimentation électrique:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
interface externe:
Non
hauteur:
232 mm
largeur:
232 mm
profondeur:
67.7 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Atral, l'alarme sans fil inviolable, robuste, durable et made in France
Quelques mots du fabricant :
Ceci n’est pas une alarme radio. C’est une alarme Atral !

Un produit ATRALTECH
Découvrez toute la gamme ATRALTECH


