ATRALTECH - Dét fumée interconnectable NFDAAF 10 ans - DL150AX

ATRAL SECURITY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - optique

  • connexion par câble - Non

  • connexion par radio (en standard) - Non

  • mode de pose - autre

  • autonome - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700410000214

Réf. Sonepar

08409000021

Réf. Fournisseur

DL150AX

Marque

ATRALTECH

principe de fonctionnement:

optique

connexion par câble:

Non

connexion par radio (en standard):

Non

mode de pose:

autre

autonome:

Oui

température de réaction:

-10 °C

interconnectable par radio (en option):

Non

nombre max. interconnectable:

0

alimentation électrique principale:

pile/batterie

type de tension d’alimentation:

DC

avec affichage de la tension:

Non

avec batterie de secours:

Non

batterie fournie:

sans

volume:

85 dB(A)

longueur:

97 mm

largeur:

97 mm

diamètre:

97 mm

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

pays de fabrication:

FRANCE

type de bouton de test/pause:

combinaison

indice de protection (IP):

IP32

avec label Q:

Non

Détecteur de fumée interconnectable NFDAAF, 10 ans d'autonomie

Un produit ATRALTECH

Découvrez toute la gamme ATRALTECH