ATRALTECH - Dét. mouvement extér. images 90° - 12m - DL156AX

ATRAL SECURITY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de message - infrarouge

  • plage de détection - 8 °

  • système radio - Oui

  • mode de pose - montage en saillie

  • caractéristique - surface

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700410000146

Réf. Sonepar

08409000014

Réf. Fournisseur

DL156AX

Marque

ATRALTECH

type de message:

infrarouge

plage de détection:

8 °

système radio:

Oui

mode de pose:

montage en saillie

caractéristique:

surface

courant de fonctionnement:

0.02 mA

hauteur:

210 mm

largeur:

108 mm

profondeur:

122 mm

diamètre:

108 mm

surveillance de couvercle:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Détecteur de mouvement extérieur à capture d'images 90° - 12m

Un produit ATRALTECH

Découvrez toute la gamme ATRALTECH