ATRALTECH - Dét. mouvmt compatible animaux 90° - 10m - DL175AX

ATRAL SECURITY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de message - infrarouge

  • plage de détection - 85 °

  • système radio - Oui

  • mode de pose - montage en saillie

  • caractéristique - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599430024351

Réf. Sonepar

08409002435

Réf. Fournisseur

DL175AX

Marque

ATRALTECH

type de message:

infrarouge

plage de détection:

85 °

système radio:

Oui

mode de pose:

montage en saillie

caractéristique:

autre

hauteur:

102 mm

largeur:

58 mm

profondeur:

57 mm

surveillance de couvercle:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Détecteur de mouvement compatible animaux 90° - 10m

Un produit ATRALTECH

Découvrez toute la gamme ATRALTECH