ATRALTECH - Détecteur d'ouverture blanc - DL278AX

ATRAL SECURITY
CopieCopie
ATRALTECH - Détecteur d'ouverture blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage en saillie

  • contacts - 1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture

  • sans fil - Oui

  • avec câble de raccordement - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599430024399

Réf. Sonepar

08409002439

Réf. Fournisseur

DL278AX

Marque

ATRALTECH

mode de pose:

montage en saillie

contacts:

1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture

sans fil:

Oui

avec câble de raccordement:

Non

couleur:

blanc

longueur de conduit du câble de connexion:

0 m

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Détecteur d'ouverture blanc

Un produit ATRALTECH

Découvrez toute la gamme ATRALTECH