ATRALTECH - Détecteur mouvement extérieur 90° - 12m - DL158AX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de message - infrarouge
plage de détection - 90 °
système radio - Oui
mode de pose - montage en saillie
caractéristique - surface
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700410000177
Réf. Sonepar
08409000017
Réf. Fournisseur
DL158AX
Marque
ATRALTECH
type de message:
infrarouge
plage de détection:
90 °
système radio:
Oui
mode de pose:
montage en saillie
caractéristique:
surface
courant de fonctionnement:
0.02 mA
hauteur:
210 mm
largeur:
108 mm
profondeur:
122 mm
surveillance de couvercle:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit ATRALTECH
Découvrez toute la gamme ATRALTECH


